「両端めねじ」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン(PU)
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)(A)230、(B)100
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
色淡緑
使用圧力(MPa)1.5
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)39
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。1500mmのストレートホースに300mmのカールホースが付いています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
全長(mm)1800
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
トラスコ品番368-8984
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)190
内径(Φmm)5
長さL(mm)1800
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル部(mm)300
使用範囲(m)2.5
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)1500
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
関連キーワード