- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- UNISON(ユニソン)
- 3ページ目
3ページ目: UNISON(ユニソン)のすべての商品
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。
2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.5
取扱説明書(0.5MB)
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。
2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.5
付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座
取扱説明書(0.5MB)
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅
寸法(mm)Φ35×H67×D44
質量(kg)0.3
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。
ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。
イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。
生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。
シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。
ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。
取扱説明書(0.4MB)
材質[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング)
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。
横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。
販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。
焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。
施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。
納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。
納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0
タイプ基本
枚数0.88/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5
材質陶磁器タイル
時とともに愛着が深まるポスト。天然木やステンレスならではの質感が生き、時を重ねて生まれる色までも味わいに。
存在感を主張しながらも空間に溶け込みます。素材そのものの質感を味わうシンプルなポストです。
形状はシンプルに、素材そのものの質感を生かすつくりがポイントです。経年変化しながら環境と同化していくのが特徴です。
テクスチャー:本体・スタンド(天然木除く)はバイブレーション仕上げとなります。ステンレス表面に渦状の模様をつける研磨加工です。鈍い光沢感のある高級な仕上げで、キッチンの天板などにも使用されている仕上げです。
天然木(イペ):幅広い色ムラ、木目が特徴です。イウゼンカツラ科で、強度・耐久性ともに強く、非常に硬く公共施設などので実績も豊富な素材です。曲がり・よじれ・狂いが少なく、無塗装でも腐食しにく素材で、木目がきれいです。
天然木(イペ)は無塗装です。天然木(イペ)は天然木のため、一つ一つ木目模様や色などが異なります。また細かなヒビ割れが入る場合があります。使用状況や環境条件によって異なりますが、数か月から数年で銀色(シルバー色)に変化します。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:正面から投入、取り出しも正面からとなります。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412.5×1220(1520)×375、(開時)412.5×1220(1520)×434.2
投入口サイズ(mm)352×36.5
取扱説明書(1.4MB)
レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはブラックです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)351×39
付属品取付け用スペーサー
材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)
質量(kg)5.8
シンプルな美しさを極める。建築意匠に寄り添う、飾らないシンプルなカタチ。
ベーシックだからこそ飽きがこず、直線で構成されたフォルムが空間を際立てます。
イタリア語で「板」の意味が商品名の由来です。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、開く扉の勢いが軽減されるフラップダウン機能付きです。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)幅351×奥行39
付属品取付け用スペーサー
材質高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)4.4
取扱説明書(1.9MB)
歳月を重ね、美しい風合いも重なる。耐候性に優れ、劣化しにくい、クオリティの高いメッキ加工を採用。
素材感と無骨な風合いを楽しめるインダストリアルなデザインは、経年とともに味わい深い表情を演出します。
商品名の「バル」の由来はフランス語の「バール(棒)とインドネシア語の「新しい」から名付けられた商品です。
下部蛇口のホース用アダプターには市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)22(21.7)×920(1240)
材質ステンレス(メッキ仕上げ)
質量(kg)3.0
付属品イージーフォーセット 泡沫アダプターセット、イージーフォーセット ホース用アダプターセット
タイプ左右仕様 蛇口2個セット
取扱説明書(0.8MB)
暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。
4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。
上から投入、取り出しは正面から。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能)
投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。
投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能)
数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。
透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。
雨により本体上部に水がたまる場合があります。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420
施錠方法ダイヤル錠
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)W250×D40
菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。
庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。
子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。
吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。
ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372
付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。
その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。
高さ(mm)730
幅(mm)570
奥行(mm)570
材質スチール
質量(kg)8.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×約730×約570
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×730
張材用接着材(弾性1液型接着剤)
変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。
下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。
コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。
1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18
適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック
危険物の類別非危険物
長い時を経たようなヴィンテージの趣き。長い間ずっと大切に使い込んだような味わいを感じさせる表情。
レンガらしい色合いの茶系カラーと現代の住宅にも合わせやすいモノトーンカラーで屋外も室内もスタイリッシュに彩ります。
面取り部分はエイジング加工により凹凸のある表情に仕上げています。
焼き物の素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
また、商品特徴としてザラつき、角落ち等があります。特に色砂付き面は、個々の商品によって色幅が大きく出ます。
製法上の特性として表面の一部が剥がれやすくなっています。
特殊な加工によりアンティークな表情を施しているため大きな角落ち、凹凸、歪み等があります。
その為、寸法にはバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。
材質レンガ
コルディア専用オプションです。
壁面に埋め込む際は必ず埋込用台座をご利用ください。
本体カラーに合わせて埋込用台座のカラーをお選びください。
仕様コルディア専用オプション
付属品オールプラグボルト
材質高耐食溶融めっき鋼板
据え置くだけのレンガタイプ立水栓。
温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。
現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)
質量(kg)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×780(1080)×175
取扱説明書(0.7MB)
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
付属品目皿、ゴム栓
天然石と玉砂利は特定の組み合わせのみとなります。
天然石はポットに接着して納品します。
玉砂利は4kg(2kg×2袋)での納品となりますので、現場にて敷き詰めてください。
天然石は色調・石模様に違いがあります。特に「生成(きなり)」は濃淡の幅が大きい場合があります。
排水のための目皿が付いています。
付属品目皿
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×85×300
質量(kg)10
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
材質ステンレス
色ステンレスシルバー
取扱説明書(0.2MB)
潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。
アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。
テクスチャー:本体はウェーブ(細め)仕上げとなります。本体は指定色(アイボリー)のみとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×700(870)×120
質量(kg)10.0
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル
暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
温水も利用できる混合栓セットなら、寒い冬の庭作業も快適に行えます。
冷水と温水の出る混合栓です。
シャワーホースはワンタッチで取り外し可能。代わりに散水ホースを取り付ければ、温水での洗車が可能です。
グランデパン545スクエアと組み合わせてペット用シャワーなどとしてご利用いただけます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×800(1100)×160
質量(kg)7.4
付属品2ハンドル混合栓、プレーンフォーセット、ホース用蛇口B、シャワーホース・フック
材質ステンレス
取扱説明書(2.6MB)
暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64
質量(kg)2.4
付属品止水プラグ
材質ステンレス
仕様左右仕様
取扱説明書(2.3MB)
暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様左右仕様
付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ
材質ステンレス
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64
取扱説明書(2.3MB)
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品止水プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
色褪せない、天然木の質感。
天然木の質感を限りなく追及した、色褪せや変色が少ない耐久性の高い素材を使用。
空間に溶け込み、自然と調和する立水栓です。
材質(本体)木材、プラスチック再生複合材、(支柱)アルミ
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×800(1080)×85
取扱説明書(0.4MB)
日本の技術が焼き上げた耐久性。
多彩な表現力を持つソイルレンガスリム。
豊かな味わいと広がりを持ち気品ある風格を感じさせます。
さまざまな空間イメージに溶け合い美しく時間を語り続けます。
土と炎から生まれた色合いと表面の陰影が四季折々の風情にしっくりと溶け合う日本の感性が焼き上げたレンガ「歌留多」。
その豊かな表情は、古びた土壁の質感も彷彿とさせます。
端正な表情のなかに、味わいある質感を。
重厚で、風格のある雰囲気のプログエステートスリム。
2つの表情をもつレンガ本来の豊かな表情で変化する現代の景観を刺激します。
材質レンガ
色が重なり合うように焼き上げた多彩な表情のディアナスリム。
過去から未来へ流れる月日を感じさせる質感が、現代のしつらえに美しいコントラストを与えます。
材質レンガ
選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。
取扱説明書(1.9MB)
お客様を上品に迎えるレザー調の質感。
正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。
分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ)
リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
木目調のナチュラルな北欧スタイル。
木目調の落ち着いた表情とシックなカラーが特長の、シンプルモダンな埋込みポスト。
薄型なのでエントランスにスタイリッシュな印象を与えてくれます。
材質(本体)ステンレス、(正面パネル)ステンレス<木目調シート仕上(ステンレスシルバー除く)>
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×315×234
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.5MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304
取扱説明書(2.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
印象的なアクセントでエントランスに変化を。
開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。
スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質ステンレス(焼付塗装)
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×400×162
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(2.2MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40