- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- UNISON(ユニソン)
- 4ページ目
4ページ目: UNISON(ユニソン)のすべての商品
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。
対応ポスト:ボルサ、ピアット、テラ、ヴィコWH、クルムⅡ、プラスト、アンテ、ラディ、ヴィルク、イオス ピット/クリップ、シルト、ルーセント
取扱説明書(1.1MB)
ぴったりと並べて使えるユーティリティポスト。
がっしりしたフォルムはまるで、暮らしを見守る門番のよう。
縦横に並べて設置できるので、2世帯住宅や集合住宅などにもちょうどいい。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)(焼付塗装)
付属品サインシール、透明アクリル板(1枚)
質量(kg)5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×420×164
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(3.0MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)258×36
一枚の絵を思わせる、存在感。
絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。
正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス…鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポスト…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
付属品専用受領印
材質本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋/アルミ
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
取扱説明書(3.2MB)
付属品専用受領印
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。
シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
クティ専用オプション
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。
仕様クティ専用スタンド
材質(本体)ステンレス、(アクセントライン)アルミ<焼付塗装>
質量(kg)5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1310×60
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(1.3MB)
ガーデンに溶け込む、潤いの空間。
水はねを少なくする人工芝にバケツも置けるサイズのガーデンパン。
人工芝により、水はねが軽減されます。
芝の高さ20cmの切り込んだ芝を表現しています。
水はけのため、人工芝の下には排水網が付いています。
付属品人工芝(クオリティターフ20)、排水網、目皿
材質ステンレス
質量(kg)3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×30(78.5)×350
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
歴史が語る表現力。時の中を旅してきた古レンガ。長い時間をかけて熟成した豊かな風合いを暮らしに織り交ぜ、美しく空間を彩りながら新たな歴史を重ねていきます。モダン空間やブルックリンスタイルに相性のよいデザイン。長年使い込まれた古レンガのため、ランダムな焼き色やアンティークな摩耗や意匠が特徴になっています。モルタル、砂などの付着物や欠け、文字の刻印されたものもあり、年月を経た味わいのある表情がアンティークな風合いを醸し出します。ランダムな風合いが特徴のため、サイズ・形状にバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、色に幅を持たせてあります。また、商品特徴として付着物や大きな欠けがあるなど表情に幅があります。
材質レンガ
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。
取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。
2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.6
付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座
取扱説明書(3.5MB)
植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.4
色ブラウン
直径(Φmm)60
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC100
光源LEDモジュール(電球色)
色温度(K)3000
耐水性防噴流形
寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.4
色ブラウン
直径(Φmm)60
消費電力(W)1.5
入力電圧(V)AC100
光源LEDモジュール(電球色)
色温度(K)3000
耐水性防噴流形
寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
シンプルさと高級感の共演。
木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
質量(kg)4.2
材質硬質発泡ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×1084(1409)×50
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。
質量(kg)5.4
材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)