「タイル張り 用接着剤」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
張材用接着材(弾性1液型接着剤)
変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。
下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。
コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。
1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18
適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック
危険物の類別非危険物
時を感じる焼き物の風合い。
テラコッタの経年変化を表現したアンティーク調のタイル。時を経た焼き物が見せる風合いを意匠として表現しました。味わい深い色合いで空間に。
アンティーク感のあるテラコッタを表現するため色幅を大きくしています。レトロな色合いや角欠け、傷模様など、使い込んだ風合いを再現しました。
節目のような模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。
焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。
陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。
施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。
施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
≪張材としての使用について≫
壁の張材としてもご使用になれます。
張材用弾性接着剤「ネオピタ#マンテン」と「専用L型金具(大形タイル用)」をご用意しています。
張材としての施工:500×250、250角の推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。500角の推奨施工方法は専用L型金具(大形タイル用)を併用する大形タイル部分接着剤張り工法です。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地を設けてください。
材質磁器質タイル
関連キーワード