「水道蛇口 凍結防止」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅
寸法(mm)Φ35×H67×D44
質量(kg)0.3
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
関連キーワード