「ev充電器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。
セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。
ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。
ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。
充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂
質量(kg)2
色シルバー
高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。
鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。
ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。
扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。
ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。
充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。
充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
設置については、アンカー仕様のみとなります。
2人以上の設置工事をお勧めします。
納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル
質量(kg)18
色ブラック
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード