絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,264件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)明工社
4,298税込4,728
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)明工社
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)明工社
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)明工社
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4仕様(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル/グリップ、ブッシング付プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
B.B.B(2P)白 明工社B.B.B(2P)白明工社
799税込879
1個
5日以内出荷
送り配線用ジョイントBOX
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数2P定格電圧(V)300定格電流(A)20端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)明工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)明工社
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円 明工社機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円明工社
629税込692
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付明工社
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)明工社
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社接地2P 15A 引掛プラグ(白)明工社
529税込582
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
UL・CSA 医用接地プラグ 5-15P 明工社UL・CSA 医用接地プラグ 5-15P明工社
21,980税込24,178
1袋(10個)
当日出荷
プラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML抜け止め接地コンセント送り付 明工社ML抜け止め接地コンセント送り付明工社
539税込593
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML表示付スイッチ(片切) 明工社ML表示付スイッチ(片切)明工社
349税込384
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント アースターミナル付 明工社ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント アースターミナル付明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML接地コンセント(送り付) 明工社ML接地コンセント(送り付)明工社
439税込483
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML家具・機器用取付金具2コ用 明工社ML家具・機器用取付金具2コ用明工社
159税込175
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ML家具・機器用取付金具1コ用 明工社ML家具・機器用取付金具1コ用明工社
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MLオンライトスイッチ(片切)100V用 (3線式) 明工社MLオンライトスイッチ(片切)100V用 (3線式)明工社
839税込923
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MLエレガントプレートブランク枠付 明工社MLエレガントプレートブランク枠付明工社
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ35.5) 明工社MLエレガントプレート1コ用コンセント(Φ35.5)明工社
189税込208
1個
5日以内出荷
材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(チョコ) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(チョコ)明工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(赤) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付(赤)明工社
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
MLアースターミナル付ダブルコンセント(カバー付) 明工社MLアースターミナル付ダブルコンセント(カバー付)明工社
629税込692
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
MLアースターミナル付接地ダブルコンセント(カバー付) 明工社MLアースターミナル付接地ダブルコンセント(カバー付)明工社
779税込857
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠) 明工社600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)明工社
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 600V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠) 明工社3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠)明工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 20A プラグ( グリップ付) (黒) 明工社3P 20A プラグ( グリップ付) (黒)明工社
499税込549
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A 防水プラグ 明工社3P 15A 防水プラグ明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A コンセント 明工社2P 30A コンセント明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 引掛プラグ 明工社2P 15A 引掛プラグ明工社
459税込505
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用防塵カバー 明工社20Aコンセントバー用防塵カバー明工社
389税込428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付明工社
19,980税込21,978
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
15A リモート用スイッチ 明工社15A リモート用スイッチ明工社
819税込901
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用電流監視装置 明工社20Aコンセントバー用電流監視装置明工社
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用延長アダプター 明工社20Aコンセントバー用延長アダプター明工社
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター 明工社20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター明工社
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付 明工社15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付明工社
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応