絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,257件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ML抜け止め接地コンセント送り付 明工社

    ML抜け止め接地コンセント送り付

    明工社
    539税込593
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLブランクチップ 明工社

    MLブランクチップ

    明工社
    57税込63
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLタンブラスイッチ(両切) 明工社

    MLタンブラスイッチ(両切)

    明工社
    779税込857
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML接地コンセント(B形) 明工社

    ML接地コンセント(B形)

    明工社
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート9コ用 明工社

    MLエレガントプレート9コ用

    明工社
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    プレート形状3連9コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLエレガントプレート1コ用 明工社

    MLエレガントプレート1コ用

    明工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連1コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (緑) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (緑)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社

    480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)

    明工社
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 480V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付 明工社

    3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    コンセント個数3
  • 20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用防塵カバー 明工社

    20Aコンセントバー用防塵カバー

    明工社
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用コネクター 明工社

    20Aコンセントバー用コネクター

    明工社
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A リモート用スイッチ 明工社

    15A リモート用スイッチ

    明工社
    819税込901
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用)

    明工社
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用電流監視装置 明工社

    20Aコンセントバー用電流監視装置

    明工社
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用延長アダプター 明工社

    20Aコンセントバー用延長アダプター

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター 明工社

    20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付 明工社

    15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付

    明工社
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター 明工社

    15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML非常用押釦スイッチ(赤プレート付)(. 認定用) 明工社

    ML非常用押釦スイッチ(赤プレート付)(. 認定用)

    明工社
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ。特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。両切、または2回路用に使用できます。点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)
    定格電圧(V)300定格電流(A)7
  • ムービータップ(黒) 明工社

    ムービータップ(黒)

    明工社
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    オフィスに限らず店舗や家庭でも使えるマルチなOAタップ!。コンセント形状は「抜け止め形」と「平刃形」、色は白と黒、スライドスイッチの有無から選択できます。スライドスイッチは、本体から突出していませんので、誤って電源を切る恐れがありません。通電表示用パイロットランプ、仮固定用マグネットを全機種標準で採用しています。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻取りユニット固定金具 明工社

    巻取りユニット固定金具

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(小)タイプC(ネジM3×16mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプC(ネジM3×16mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm)

    明工社
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(大)タイプA(ネジM4×14mm) 明工社

    ステンレスバンド(大)タイプA(ネジM4×14mm)

    明工社
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプA(ネジM4×14mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプA(ネジM4×14mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML用リード線(小) 明工社

    ML用リード線(小)

    明工社
    769税込846
    1袋(50個)
    3日以内出荷
  • ML用リード線(大) 明工社

    ML用リード線(大)

    明工社
    999税込1,099
    1袋(50個)
    3日以内出荷
  • ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用 明工社

    ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用

    明工社
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台

    明工社
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ固定バンド(6本入) 明工社

    プラグ固定バンド(6本入)

    明工社
    1,998税込2,198
    1袋(6本)
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付

    明工社
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床下用ハーネスプラグ(VVF) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VVF)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。
    白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
  • 床下用ハーネスプラグ(VCT) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VCT)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。
    白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心