絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,856)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,770)
- ナリカ(3,036)
- サンワサプライ(2,989)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,131)
- ナカバヤシ(2,055)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
- StarTech.com(1,886)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,254)
- RS PRO(1,183)
- サンワダイレクト(1,113)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,027)
- オーム電機(975)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(411)

高容量タップ 引掛形
明工社(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1色白スイッチなし定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3コンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口
明工社(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付色黒定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付
明工社(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数8定格電流(A)15口数8コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口
明工社(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付
明工社¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
明工社¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
明工 2コ口タップ接地3Pコード1m
明工社(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トラスコ品番736-0151色白スイッチなし定格20A 250Vコンセント個数2コンセント形状3P(接地2P)コード長さ(m)1プラグ形状ストレートプラグRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数2RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,798税込¥5,2781個欠品中オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P(接地プラグ付)コード長さ(m)3定格電流(A)15機能耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 平刃形
明工社(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付
明工社(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数6RoHS指令(10物質対応)対応
15Aテーブルタップ(3コロ)
明工社(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷RoHS指令適合製品です。スイッチ×定格125V 15Aコンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付
明工社¥9,998税込¥10,9981個当日出荷定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)
明工社¥2,998税込¥3,2981本当日出荷環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。色白
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数8RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)
明工社(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から46日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)黒
横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)
明工社¥4,698税込¥5,1681個45日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥4,298税込¥4,7281個45日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【中駒】黒スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数8コンセント形状3P(接地2P)抜止定格電流(A)15色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥3,398税込¥3,7381個45日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m
明工社¥12,980税込¥14,2781個45日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口
明工社¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
ムービータップ(乳白)
明工社¥669税込¥7361個当日出荷トラスコ品番431-5197寸法(mm)68×42×14色乳白質量(g)46定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ
明工社¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番294-9911色白質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)3コンセント個数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
明工社¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)
明工社¥5,598税込¥6,1581個45日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
...