9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511 質量(g)35 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入力端子3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷


1個
899 税込989
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

アース部の凹凸がありません。凹凸がなくすっきり「としたアース接続が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

病院などのアース端子用
用途コンセントなどの組合せに使用します 仕様一般非常電源用、接地リード線付 JIS規格T1021適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526 材質ポリカーボネート樹脂 幅(mm)413 高さ(mm)59 奥行(mm)44 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)1 コンセント個数6個口 定格電流(A)15 プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷