種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番735-9721
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ROHS指令対応品です。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ
種類引掛埋込コンセント(L6-20)
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
端子種別3M
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥739
税込¥813
欠品中
コンセント個数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
形状平刃
種類ボディ
適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5
結線方式3M端子/M4ねじ
適合プラグ(引掛)MH7038
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX3
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
プラグ形状接地2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
コンセント個数2
コード長さ(m)1
トラスコ品番736-0151
定格20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
タイプ露出形
極数接地2P
口数4
適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード