3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)7.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3732 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)31 寸法B(mm)65 寸法C(Φmm)7.8~12 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3741 形状平刃 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 種類プラグ 適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ