カテゴリ
- 電気材料(16)
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- NS(日進工具)(78)
- グーリング(33)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- ユニオンツール(22)
- OSG(オーエスジー)(21)
- NACHI(不二越)(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- CKD(16)
- EIKO(栄工舎)(15)
- ケナメタル(13)
- 協和精工(13)
- 京セラ(12)
- 三菱マテリアル(12)
- S&K(三興製作所)(9)
- ダンドリビス(9)
- カーメックス(8)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「0.75r」の検索結果
特価

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水コネクター組
明工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
接地2P15A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
平形スモールコネクターボデー(黒)
明工社(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ プラグ 2P
明工社(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○形状引掛タイプ種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
2P15A防水コネクターボディ
明工社(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V
3P 防水コネクターボディ
明工社¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
医用接地プラグ
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です用途医用機器の電源プラグに使用形状平刃種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
15A 250Vゴムプラグ
明工社¥659税込¥7251個5日以内出荷踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます形状平刃種類プラグ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥119,800税込¥131,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥99,980税込¥109,9781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥97,980税込¥107,7781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
20A 250V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥99,980税込¥109,9781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥119,800税込¥131,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCTFK:0.75~2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥99,980税込¥109,9781袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5