「2pプラグ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3651
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
対応RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
対応RoHS
仕様グリップ付
色黒
適合電線(mm2)2~3.5
トラスコ品番735-9934
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
適合電線(mm2)2・3.5
トラスコ品番735-9896
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番309-9857
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V
トラスコ品番735-9861
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様非防水
質量(g)50
適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2
トラスコ品番381-6893
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番735-9543
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
トラスコ品番735-9471
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様防水/○
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2
適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM3.5
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番735-9721
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
トラスコ品番735-9527
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
色白
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5
適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-15
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様セフティーワッシャ付
適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番735-9772
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
色黒
定格15A125V
適合電線平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)33.5
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3686
形状平刃
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)115
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番255-3708
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ