122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)7.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3732 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3651 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 仕様セフティーワッシャ付 適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番735-9772 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)33.5 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3686 形状平刃 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)31 寸法B(mm)65 寸法C(Φmm)7.8~12 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3741 形状平刃 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)34 寸法B(mm)75 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-15 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど 仕様2P、取付金具付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

1個
829 税込912
5日以内出荷


種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511 質量(g)35 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入力端子3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷


ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番309-9857 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)115 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番255-3708 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番294-9601 質量(g)25 定格15A125V 適合電線平形コード用 プラグ形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

定格接地2P 15A 125V トラスコ品番735-9713 端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-8151 質量(g)90 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷


1個
179 税込197
当日出荷

結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ トラスコ品番355-8002 質量(g)120 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V 適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様非防水 質量(g)50 適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2 トラスコ品番381-6893 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白 トラスコ品番492-4312 質量(g)20 定格15A125V プラグ形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7944 質量(g)55 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7952 質量(g)110 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷