カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • アメリカン電機(14)
  • 富士電線工業(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
  • オーム電機(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • エスコ(1)
  • 八光電機(1)
  • 三ツ星(1)
  • ヤガミ(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct5.5」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 接地3P

    明工社(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ 接地3P

    明工社
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水トラスコ品番381-6907形状引掛タイプ質量(g)230種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)103.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5寸法C(Φmm)16.5~18.5寸法A(Φmm)66.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 引掛ゴムプラグ接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ接地3P

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9535形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)

    明工社(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 引掛プラグ接地3P 明工社

    引掛プラグ接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)

    明工社
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

    明工社(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)

    明工社(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社

    3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)

    明工社
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 3P 30A ゴムプラグ 明工社

    3P 30A ゴムプラグ

    明工社(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)79適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8寸法C(Φmm)15~17.5寸法A(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 防水プラグ2P 明工社

    防水プラグ2P

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)

    明工社
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠) 明工社

    600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)

    明工社
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社

    480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)

    明工社
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
電源(制御機器)カテゴリ