絞り込み
プラグ形状
- 3P 30A 250V(4)
- (引掛形)3P 30A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
- (引掛形)接地3P 30A 480V(1)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(1)
- 接地3P 30A 250V(5)
種類
- セット品(1)
- プラグ(13)
- ボディ(4)
形状
- 平刃タイプ(13)
- 引掛タイプ(16)
定格電流(A)
- 30(38)
定格電圧(V)
- 250(33)
- 480(3)
- 600(3)
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(164)
- 日東工業(141)
- 三菱電機(165)
- マリンテック(1)
- 河村電器産業(92)
- 内外電機(53)
- テンパール工業(37)
- SMC(33)
- アメリカン電機(29)
- 泰和電器(24)
- 日立産機システム(15)
- onsemi(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- コガネイ(10)
- エスコ(9)
- omron(オムロン)(9)
- 未来工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
「3p30a」の検索結果

接地3P30A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P30A 防水コネクターボデー
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
3P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
3P 30A ゴムプラグ
明工社(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)79適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8寸法C(Φmm)15~17.5寸法A(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
接地3P 30A ゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P 30A コンセント
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A コンセント
明工社¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)
明工社¥7,398税込¥8,1381個当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)
明工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 埋込コンセント(黒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)
明工社¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠)
明工社¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A 引掛埋込コンセント (JIS C8303準拠)
明工社¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)
明工社¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)
明工社¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠)
明工社¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)600コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠)
明工社¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)480コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 480V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6907形状引掛タイプ質量(g)230種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)103.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5寸法C(Φmm)16.5~18.5寸法A(Φmm)66.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛ゴムプラグ接地3P
明工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番735-9535形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛コンセント接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
3P 防水コネクターボディ
明工社¥3,798税込¥4,1781個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ接地3P
明工社¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番735-9888形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
明工 埋込コンセント接地3P
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。トラスコ品番736-0258材質フェノール樹脂形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛埋込コンセント接地3P
明工社¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3Pコンセント個数1定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥19,980税込¥21,9781個45日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)