カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(4)
- ミドリ安全(110)
- 扶桑精機(96)
- SMC(76)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- ホンダ(41)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(29)
- 青木精密工業(28)
- onsemi(28)
- エスコ(26)
- TELEMECANIQUE SENSORS(25)
- イスカル(24)
- マグナアロイアンドリサーチ(22)
- 東芝ライテック(17)
- EMERSON(エマーソン)(16)
- 冨士電線(東京)(16)
- KITACO(15)
- ALBA(アルバ)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「em3」の検索結果

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付
明工社¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付
明工社¥3,598税込¥3,9581個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付
明工社¥7,598税込¥8,3581個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,298税込¥4,7281個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付
明工社¥8,398税込¥9,2381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付
明工社¥5,298税込¥5,8281個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付
明工社¥5,898税込¥6,4881個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付
明工社¥6,298税込¥6,9281個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付
明工社¥5,498税込¥6,0481個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付
明工社¥7,398税込¥8,1381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付
明工社¥6,598税込¥7,2581個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付
明工社¥3,398税込¥3,7381個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付
明工社¥5,898税込¥6,4881個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付
明工社¥5,298税込¥5,8281個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付
明工社¥5,898税込¥6,4881個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付
明工社¥8,198税込¥9,0181個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥18,980税込¥20,8781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥18,980税込¥20,8781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個45日以内出荷過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応