横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。
環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。
「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。
2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
- 色
- 本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白
- 定格電圧(V)
- 125
- コード長さ(m)
- 3
- 定格電流(A)
- 15
- コード
- EMQOCTFコード
- プラグ形状
- 耐トラッキング接地プラグ付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ

























