カテゴリ
- パソコン/周辺機器(85)
- 電気材料(11)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 明工社
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(1,774)
- SMC(211)
- 日産ネジ(110)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- スーパー工業(77)
- エスコ(71)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- CKD(57)
- StarTech.com(57)
- JAPANNEXT(40)
- TRUSCO(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- サトーパーツ(30)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- ATEN(30)
- 東洋技研(26)
- 八幡ねじ(26)
- omron(オムロン)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
「m4 p=3」の検索結果
特価

引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
明工社(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形仕様防水/○質量(g)125適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3775適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)140適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番381-6915適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
引掛防水コネクタ プラグ 3P
明工社(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)85適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番309-6076適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)
明工社¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)5定格電流(A)15口数4機能パイロットランプ、マグネット付、耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒)
明工社¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付
明工社¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)
明工社¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付(青駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)
明工社¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付
明工社¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付
明工社¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEMQOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)
明工社¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)黒プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)コード5m接地プラグ付
明工社¥7,198税込¥7,9181個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)コード3m接地プラグ付
明工社¥6,598税込¥7,2581個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)コード3m引掛プラグ付
明工社¥5,998税込¥6,5981個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグ引掛プラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)ランプ付コード5m接地プラグ付
明工社¥7,398税込¥8,1381個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15ランプランプ付プラグ耐トラッキング接地プラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)ランプ付コード3m接地プラグ付
明工社¥6,898税込¥7,5881個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15ランプランプ付プラグ耐トラッキング接地プラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)ハーネスプラグ付、コード5m
明工社¥8,398税込¥9,2381個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15プラグハーネスプラグ差込口(引掛4)
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)ハーネスプラグ付、コード3m
明工社¥7,698税込¥8,4681個45日以内出荷用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ差込口(引掛4)
機器用接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF3m 接地プラグ付
明工社¥3,500税込¥3,8501個45日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF1m 接地プラグ付
明工社¥2,798税込¥3,0781個45日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15