カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(538)
  • 電気材料(77)
  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(66)
  • omron(オムロン)(3,543)
  • KITO(キトー)(1,640)
  • ヤンマー(736)
  • (593)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(389)
  • Aratas(旧:omron)(375)
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • ミスターマイスター(260)
  • 亀島商店(210)
  • ニッセイ(182)
  • サンドビック(129)
  • コガネイ(128)
  • ダイヤトレンド(126)
  • 工進(117)
  • オカムラ(岡村製作所)(115)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • テラモト(100)
  • MAD MAX(マッドマックス)(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(477)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P 角形コンセント 明工社

    接地3P 角形コンセント

    明工社(26件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    RoHS指令対応
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高容量タップ 引掛形 明工社

    高容量タップ 引掛形

    明工社(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3コンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
  • レセップ6A 250V(受金E26) 明工社

    レセップ6A 250V(受金E26)

    明工社(28件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 2コ口タップ接地3Pコード1m 明工社

    明工 2コ口タップ接地3Pコード1m

    明工社(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0151スイッチなし定格20A 250Vコンセント個数2コンセント形状3P(接地2P)コード長さ(m)1プラグ形状ストレートプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口

    明工社(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
    用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付

    明工社(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数8定格電流(A)15口数8コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付

    明工社
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口

    明工社(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付

    明工社
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 白 3m 明工社

    病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 白 3m

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付 明工社

    病院用接地タップ KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 5mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 赤 3m 明工社

    病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 赤 3m

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 高容量タップ 平刃形 明工社

    高容量タップ 平刃形

    明工社(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3
  • 高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 明工社

    高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付

    明工社(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    15A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    7A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    中間スイッチのスライド式です。
    トラスコ品番827-9791質量(g)43定格7A 250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出 トリプルコンセント 明工社

    露出 トリプルコンセント

    明工社(14件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-8151形状平刃タイプ質量(g)90種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ 明工社

    横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出コンセント(工業用250V) 明工社

    露出コンセント(工業用250V)

    明工社(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途設備工事用。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A 角形コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 角形コンセント(黒)

    明工社(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aテーブルタップ(3コロ) 明工社

    15Aテーブルタップ(3コロ)

    明工社(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    スイッチ×定格125V 15Aコンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付

    明工社
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 引掛3コ口タップ接地3P 明工社

    明工 引掛3コ口タップ接地3P

    明工社
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0169コンセント個数3
  • 接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社

    接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)

    明工社
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3
  • 機器用抜け止め接地コンセント 明工社

    機器用抜け止め接地コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P(接地プラグ付)コード長さ(m)3定格電流(A)15機能耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 50A コンセント 明工社

    接地3P 50A コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250V定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 3コ口タップ3Pコード1m 明工社

    明工 3コ口タップ3Pコード1m

    明工社
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0142コンセント個数3コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社

    接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)

    明工社
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
  • エレガントタンブラスイッチ(片切) 明工社

    エレガントタンブラスイッチ(片切)

    明工社(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 エレガントトリプルコンセント 明工社

    明工 エレガントトリプルコンセント

    明工社(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0118形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 エレガントダブルコンセント 明工社

    明工 エレガントダブルコンセント

    明工社(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0096形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社

    横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)

    明工社
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)
...
mro特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mro