曜日別特売

病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付

病院用接地タップ KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付 - 明工社

輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。
コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。
本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。
コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。
通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)

定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ケーブル
VCT 2mm2 3m
コンセント
接地コンセント左右4コ口(2×2)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73365839MR7360TD3
¥20,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする