カテゴリ

  • 電気材料(84)
  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • 神保電器(200)
  • エスコ(144)
  • 日動工業(120)
  • ハタヤリミテッド(100)
  • アメリカン電機(82)
  • 東芝ライテック(62)
  • Showa(35)
  • 三菱電機(32)
  • 摂津金属工業(27)
  • ELPA(21)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • TRUSCO(17)
  • イチネンTASCO(13)
  • 正和電工(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • オーム電機(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-15-125」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社機器取付専用 インレット 2P 15A 125V明工社(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4 明工社接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4明工社
769税込846
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4明工社(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地L形プラグ丸形コード用 明工社接地L形プラグ丸形コード用明工社(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4明工社
419税込461
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5明工社
419税込461
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4明工社
419税込461
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円 明工社機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円明工社
479税込527
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ 明工社ムービープラグ明工社(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番294-9601質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
UL・CSA 125V 医用接地L形プラグ 5-15P 明工社UL・CSA 125V 医用接地L形プラグ 5-15P明工社
25,980税込28,578
1袋(10個)
5日以内出荷
プラグ形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
839税込923
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5 明工社機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5明工社
929税込1,022
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4明工社
929税込1,022
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4 明工社機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4明工社
929税込1,022
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ(黒) 明工社ムービープラグ(黒)明工社(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
L形プラグ 平形コード用 明工社L形プラグ 平形コード用明工社(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
露出 トリプルコンセント 明工社露出 トリプルコンセント明工社(14件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-8151質量(g)90コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社15A 125V L形プラグ(丸形コード用)明工社(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
プラグ形状2P 15A 125V厚さ×横×縦(mm)21×38×40RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ(黒) 明工社平形スモールプラグ(黒)明工社(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
医用接地プラグ 明工社医用接地プラグ明工社(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地2P15A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L5-15R 準拠) 明工社機器用接地2P15A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L5-15R 準拠)明工社
769税込846
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
抜け止め接地ダブルコンセント 明工社抜け止め接地ダブルコンセント明工社(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプトラスコ品番355-8002質量(g)120コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
接地ダブルコンセント アースターミナル付 明工社接地ダブルコンセント アースターミナル付明工社(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7952質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
接地コンセント 明工社接地コンセント明工社(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7944質量(g)55コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5RoHS指令(10物質対応)対応
露出 シングルコンセント 明工社露出 シングルコンセント明工社(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 2P明工社(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
平形スモールプラグ(乳白) 明工社平形スモールプラグ(乳白)明工社
199税込219
1個
当日出荷
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白トラスコ品番492-4312質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント 明工社接地ダブルコンセント明工社(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7961質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ダブルコンセント接地2P 明工社埋込ダブルコンセント接地2P明工社(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7995ブラック質量(g)85コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応