カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(5)
  • YAGEO(88)
  • NS(日進工具)(82)
  • グーリング(33)
  • NACHI(不二越)(26)
  • 岡崎精工(25)
  • 京セラ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • VISHAY(23)
  • ユニオンツール(22)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • 三木プーリ(21)
  • イスカル(19)
  • タンガロイ(17)
  • 三菱電機(16)
  • 三菱マテリアル(16)
  • EIKO(栄工舎)(16)
  • SMC(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r0.75」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水コネクター組 明工社

    2P15A防水コネクター組

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P15A防水コネクターボディ

    明工社(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社

    平形スモールコネクターボデー(黒)

    明工社(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 2P

    明工社(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 2P15A防水コネクターボディ 明工社

    2P15A防水コネクターボディ

    明工社(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水プラグ3P 明工社

    防水プラグ3P

    明工社
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
    用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
  • 平形スモールプラグ 明工社

    平形スモールプラグ

    明工社(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    平型プラグは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用します定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃グレー種類プラグ端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • 15A 250Vゴムプラグ 明工社

    15A 250Vゴムプラグ

    明工社
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
    定格電圧(V)250定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • 20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    119,800税込131,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 125V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    20A 125V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    99,980税込109,978
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 250V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    15A 250V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    97,980税込107,778
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 20A 250V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    20A 250V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    99,980税込109,978
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    119,800税込131,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用) 明工社

    20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用) 明工社

    15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCTFK:0.75~2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 125V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    99,980税込109,978
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5