RoHS指令(10物質対応)対応
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
タイプ露出形
極数接地2P
口数4
適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)対応
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
関連キーワード