1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士商Hot&Cool Pad
アイシングサポーター&温熱サポーターの両方で使えます。 温め&冷やすどちらもできるジェルパッドです。 首肩用に作られており、手で押さえなくてもしっかりフィットします。 ジェルは体に無害の植物性セルロースを使用しています。 電子レンジで温めて肩や首に乗せるだけでリラックス、ジェルタイプなのでピッタリフィットします。 ご家庭で簡単に温熱シップが出来、しかも冷凍庫に入れればアイスパックとして使用出来ます。 保温は電子レンジ専用です。 夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして繰り返し使えます。
用途冷温使用できるオールマイティなジェルパッドで体のケアに。 寸法(mm)170×530×15 加熱時間500Wー600Wで2分間、700W以上は1分間 冷却時間1時間以上 使用時間最大約2時間(使用状況により異なる) ピンク 適合部位首肩用
1個
4,070 税込4,477
6日以内出荷