5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)52 容量(L)【くず箱】43 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700 機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7 定格時間30分 定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)310/ A3サイズ 使用可能用紙サイズA3 細断形状ワンカットクロス 待機電力(W)約0 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2) 細断可能物ホッチキス リバース機能オートリバース
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

2方向開閉が可能な扉。正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)。水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)54 容量(L)【くず箱】37 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700 × 300 × 700 機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7 定格時間30分 定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)310/A3サイズ 待機電力(W)約0 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2) 細断可能物ホッチキス
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

イージーリペアユニット搭載の安心モデル
細断形状ワンカットクロス 細断可能物ホッチキス ダストボックス容量(L)(紙)42 トラスコ品番466-0706 質量(kg)40 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)325/300 最大裁断枚数18/16 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.7/4.4 細断寸法(mm)3.9×30 投入口幅(mm)260 最大細断枚数18/16 定格使用時間(分)30 アズワン品番64-8844-30 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×300×650 最大裁断サイズB4 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅B4
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

コンパクトなハイセキュリティモデル
細断形状ワンカットクロス 細断可能物ホッチキス ダストボックス容量(L)(紙)22 トラスコ品番466-0692 質量(kg)20 消費電力(W)220 電源AC100V 最大裁断枚数10/9 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.5/5.3 細断寸法(mm)2.3×16 投入口幅(mm)220 最大細断枚数10(50Hz)/9(60Hz) 定格使用時間(分)30 アズワン品番64-8844-29 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×250×600 最大裁断サイズA4 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス 容量(L)(くず箱)約34.1 細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類 質量(kg)約29.5 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)約720/850 機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×302×640 定格時間(分)30 ダストボックス容量(L)34.1 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚 細断寸法(mm)約2.0×10.0 細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC) 投入口幅(mm)230 アズワン品番64-8844-25 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)] リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

関連カテゴリ