段ボールストッカースマイルキッズ当日出荷から4日以内出荷
空きダンボールをたたんで差し込むだけで一時保管できる商品(厚みによるが約10~15枚程度差込可能)。
ダンボールをまとめる紐を通すことができるスペース確保。
支柱の幅を狭くすることでA4ファイルや小さなチラシなども一次収納可能。
SDGs (目標12.5 再利用により廃棄物の発生を大幅に削減)を実行する、リサイクル材料使用の地球に優しい商品。
用途家庭内で増えているダンボールの一時保管用のストッカー(リサイクル材料使用)。材質(本体・支柱):リサイクルABS(再生材)、(足):ゴム質量(kg)カートンサイズ:約5.5質量(g)個装:約520本体質量(g)約500包装形態コートボール箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約15.1×9.4×32.8サイズ(mm)約W280×D150×H345(組立時)
シリコンキーカバースマイルキッズ(8件のレビュー)当日出荷
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム寸法(mm)29×26×6.5(1個)質量(g)3(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
土ストッパースマイルキッズ(5件のレビュー)当日出荷
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)150×160×13(1枚)質量(g)64(1枚)
単4が単3になる電池アダプタースマイルキッズ(5件のレビュー)当日出荷
ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。
単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)3タイプ単4→単3寸法(Φ×mm)14×50使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
新こたつの高さをあげる足スリムスマイルキッズ(2件のレビュー)当日出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。材質PP樹脂質量(g)個装:約275耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
単3が単2になる電池アダプタースマイルキッズ(3件のレビュー)当日出荷
単3形乾電池が単2サイズとして使える。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)5タイプ単3→単2寸法(Φ×mm)25×48
水切りが早い!スポンジラックスマイルキッズ当日出荷
特許取得済。ナナメ45度に置いておくだけで水切り抜群、清潔!
材質本体:ポリカーボネート樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)114×50×43、Φ36×15(吸盤)質量(g)22耐荷重(g)300
単3が3個で単1電池アダプタースマイルキッズ(7件のレビュー)当日出荷
充電池も使用できます。
単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます)
単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします)
コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質ポリプロピレン樹脂色ナチュラル(乳白色)質量(g)13(1個)寸法(Φ×mm)33×61(1個)
トイレの音消しECOメロディスマイルキッズ(1件のレビュー)当日出荷
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
コイン電池が測れる電池チェッカースマイルキッズ(6件のレビュー)当日出荷
小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。
電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。
通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。
電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。
測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質ABS樹脂寸法(mm)57×92×13質量(g)26測定可能電池乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
トイレの音消しECOメロディⅡスマイルキッズ(6件のレビュー)当日出荷
センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
アルミ缶&ペットボトルつぶしスマイルキッズ(6件のレビュー)当日出荷
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
単3が単1になる電池アダプタースマイルキッズ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61