災害時の緊急トイレ 10回分 ダブル抗菌消臭スマイルキッズ3日以内出荷
断水や停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした凝固剤と処理袋が-尿などの排せつ物を素早く固めて密閉。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。v凝固剤1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。ニオイ漏れ対策になる処理袋付き。[防災備蓄に]地震・台風・停電・大雪・洪水・交通渋滞など突然に訪れる「緊急事態」。そんな時に慌てないため-職場や家庭に食料や飲料-緊急トイレを3日~7日分は備蓄することが推奨されます。いざというとき-水洗トイレは使えなくなります。食料はあったけど-トイレを我慢して体調を崩した-という声も多く聞かれるのが現状です。「備えがある」というだけで-安心の度合いが大きく違ってきます。
材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、 (消臭処理袋)ポリエチレン樹脂寸法(mm)150×36×260使用可能回数10回分