拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス
寸法(mm)46×104×23
質量(g)22(電池含む)
使用電池CR2016×2個(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)約14
防犯協会優良防犯ブザー”推奨番号:第17H202号”
音量(dB)90/1m前方
付属品ストラップ(長さ21cm)
材質本体:ABS樹脂、透明枠:PS樹脂、スイッチピン・リング:スチール
寸法(mm)65×55×20
質量(g)25(電池含む、ストラップ含まず)
使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属)
連続動作時間吹鳴:1時間
材質PP樹脂
付属品両面粘着テープ×1、リング×1
寸法(mm)37×40×14
質量(g)10
適合サイズ厚さ3mmまでのキー
使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属)
電池寿命3秒間点灯を1回とした場合、10000回。
抗菌剤入り樹脂使用。
耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。
安心の日本製。
用途優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。
抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。
材質(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂
質量(g)個装:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:80×160×15
光源橙色LED×1
使用電池CR2016リチウムコイン電池
関連キーワード