物流/保管/梱包用品/テープ (4) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィス家具/照明/清掃用品 (7) 作業工具/電動・空圧工具 (9) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 自動車用品 (1,833) バイク用品 (112) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (39) 農業資材・園芸用品 (38,372) ブランド: ホンダブランド: ORIGINAL WORKS(ササガワ)すべて解除
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 5W-30 ベースオイル 部分化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダ (198件のレビュー) 欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途 分離・混合用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 ORIGINAL WORKS(ササガワ) (5件のレビュー) 当日出荷
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質 段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:270×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm) 1段:90×115
糸付き提札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) (3件のレビュー) 当日出荷
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
組立式傾斜かざり棚 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 当日出荷 から 4日以内出荷
人気の傾斜飾り棚がリニューアルして新登場。アクセサリー台紙を並べるのに特化したスリムなマチ幅の紙製ディスプレイ。組立簡単で持ち運びにも便利。表面に質感のある紙を使用しました。ストッパー付き。裏面には小物を置ける小窓付です。洗練された隙のない造り。強度を増した接合箇所(1段目と5段目の接合箇所を二重構造に改良。長期間使用してもより形が崩れにくい仕組みになりました)。定番カラー3色をご用意しました。
材質 段ボール(1.5mm厚) タイプ 組立式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 400×294×195(組立時) 寸法(高さH×奥行D)(mm) 1段:95×18 入数 2台袋入り
組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) (2件のレビュー) 当日出荷
遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪
ストッパーがあるので落ちにくい。
棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。
ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。
紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質 段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:615×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm) 1段:160×30
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途 災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
カット薄紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
コンパクトだから使いやすい!小さくカットされた薄紙。●バッグや洋服を包む大きいサイズの薄紙はあるけど・・・小物を包む時、自分でカットするのがとっても面倒!そんな悩みを解消する小さくカットされたコンパクトサイズの薄紙をご用意しました。●透明ボックスに入れて、かさをもたせるのにもお使いいただけます。●A4より少し小さいサイズです。●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質 薄葉紙(14g/m2 ) 寸法(縦×横)(mm) 272×197
カットクラフト紙A3 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 当日出荷
A3サイズのクラフト紙です。ラッピングペーパーとしてもお使いいただけます。
しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、梱包やブックカバーなど幅広く使えます。
材質 未晒クラフト紙(80g/m2 ) 色 ブラウン サイズ A3 寸法(高さH×幅W)(mm) 420×297
カットクラフト紙A4 ORIGINAL WORKS(ササガワ) (1件のレビュー) 当日出荷
色々な用途に使えるA4サイズのクラフト紙です。
しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、小さいものの梱包やブックカバーなど幅広く使えます。
材質 未晒クラフト紙(80g/m2 ) 色 ブラウン サイズ A4 寸法(高さH×幅W)(mm) 297×210
3段飾り棚 組立式 ORIGINAL WORKS(ササガワ) (3件のレビュー) 当日出荷
高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質 段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体組立時/150×294×255
ホンダ ATF DW-1 ホンダ (1件のレビュー) 6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類 ATF ベースオイル 鉱物油 容量(L) 4 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類 CVTF ベースオイル 鉱物油 適合 CVT車用 容量(L) 4 交換目安 40000km走行毎 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダ 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 0W-30 ベースオイル 化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
貼ってはがせるクラフト値札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) (1件のレビュー) 当日出荷
クラフト素材で探してた!「再はくりシール」なので糊残りなし。●再はくりタイプのクラフトタックシールです。●貼ったあとキレイにはがせて、糊残りがないので、ハンドメイド作品に直接貼ることもできます。●ナチュラルテイストな作品の値札やブランド名表示にオススメです。●価格表示に最適な小サイズ!価格表示には最適な小サイズ!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
透明ボックス ORIGINAL WORKS(ササガワ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク!
透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。
軽量エンジンポンプ ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷
仕様 空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h) 約0.9 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 始動方式 リコイルスターター(手動)
ホンダ MTF-3 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル 部分合成油 適合 MT車用 種類 MTF 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
テープ付き透明袋 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 当日出荷 から 3日以内出荷
OW(オリジナルワークス)の台紙がぴったり!ジャストサイズの透明袋。
袋が窮屈だったり、ぶかぶかだとせっかくの作品が台無しに見えてしまいます。
オリジナルワークス製の透明袋は各アクセサリー台紙がぴったり入るようフィッティングしています。
また、接着部の剥離紙は帯電防止テープを使用していますので、静電気で手に絡みつく煩わしさはありません。
袋が容易に裂けない安心の日本製です。
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。
テープ付タイプ:袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。
固定用透明シール メガネ型 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 当日出荷
作品をきれいに固定できるお役立ちアイテム。パーツに触れる中央の部分に糊がないので作品が汚れません。
様々な作品に対応(バックチャーム・キーホルダー・ストラップ・ネックレスチェーン・かんざし・ブックマーカー・ヘアゴム)。
透明なのでシールが目立たず作品をきれいに固定できます!通販時の台紙外れ防止に!ブラブラしない!作品のトップを正面に固定できる。
材質 ペット樹脂 寸法(縦×横)(mm) 一片/12×40、シート/140×95 耐荷重(g) 約50(パーツの形状や台紙の材質によって変わります)