高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体組立時/150×294×255
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
人気の傾斜飾り棚がリニューアルして新登場。アクセサリー台紙を並べるのに特化したスリムなマチ幅の紙製ディスプレイ。組立簡単で持ち運びにも便利。表面に質感のある紙を使用しました。ストッパー付き。裏面には小物を置ける小窓付です。洗練された隙のない造り。強度を増した接合箇所(1段目と5段目の接合箇所を二重構造に改良。長期間使用してもより形が崩れにくい仕組みになりました)。定番カラー3色をご用意しました。
材質段ボール(1.5mm厚)
タイプ組立式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×294×195(組立時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:95×18
入数2台袋入り
屋外でも使える組み立て式の2way木製ディスプレイです!
木製なので、安定感があります。
オシャレなナチュラル感。たっぷり展示!オリジナルワークス ピアス台紙Mが20個置けます。
縦置き・横置きができる2way!!パタンと寝かせるだけ!高さを出したい時は縦置き。
台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!
裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。簡単組立コンパクト設計。
釘やネジなど工具が不要です。分解すると約A4サイズに収納できます。
手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。
付属品組立説明書付き
材質MDF(3mm厚 脚のみ5.5mm厚)
質量(g)955
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)349×300×200(組み立て時)
棚板幅(mm)36
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード