手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。
ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。
ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整
接続口径G1/4
質量(g)113
使用圧力(MPa)0.02~1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61
使用流体空気
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
最高使用圧力1.57MPa、引金で自在に吐出し空気量を調節できます。
当て傷防止のラバーチップノズルや跳ね返り防止の透明シールドノズルを装備できます。
用途ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。
安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装
空気使用量(L/min)5
パターン形状丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.15
所要圧縮機(kw)0.1~0.2
塗料供給方式重力式
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
関連キーワード