「スプレーガン エアー圧」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345
本体質量(g)206
吹付空気圧力(MPa)0.18
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6
空気使用量(L/min)345
本体質量(g)206
塗料噴出量(mL/min)85
吹付空気圧力(MPa)0.18
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)190
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。
ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。
圧送式専用空気キャップを新規設計。
ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用
接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4
質量(g)325
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
適合空気キャップ形式Type P
手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。
ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。
ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整
接続口径G1/4
質量(g)113
使用圧力(MPa)0.02~1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61
使用流体空気
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード