7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様 適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
容量(L)0.15 接続口径G1/4 質量(g)101 適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G 機能自在ジョイント・ガンスタンド付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL) 所要圧縮機(kw)0.2~0.4 吹付距離(mm)100~150 塗料供給方式重力 適合塗料容器1G-2付属(150mL)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)180 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合空気キャップ形式Type-R 最大有効パターン(mm)250 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷


明治機械製作所ハンドスプレーガン
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g)292 吹付距離(mm)200
1丁
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

明治機械製作所スプレーガン
本体質量(g)308 パターン形状チューリップ 所要圧縮機(kw)3.7 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
1丁
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)