44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g)292 吹付距離(mm)200
1丁
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様 適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
1丁ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)170 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)130 吹付空気圧力(MPa)0.15 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5以上 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)220
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)180 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合空気キャップ形式Type-R 最大有効パターン(mm)250 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
27,980 税込30,778
欠品中

FINERⅡで好評のタッチアップからブロック塗装まで可能な調整幅を有しています。空気キャップ、塗料ノズルの新設計により、更なる高微粒化を実現しました。メタリック、パールベースに最適で、ムラ、シマの発生低減に寄与。ソリッドベースにも問題なく使用可能です。塗装面との距離が中距離(150~200mm程度)のユーザーに最適なパターンセッティングです。
用途自動車補修、塗装 適合2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)295 空気使用量(L/min)220 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)140 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)300
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)190 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 塗料噴出量(L/min)180 適合空気キャップ形式Type-B 最大有効パターン(mm)280 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)210 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200(150) 塗料供給方式重力式 塗料噴出量(L/min)130 適合空気キャップ形式Type-T 最大有効パターン(mm)260(220) 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4 方式噴霧方式:丸吹き 空気使用量(L/min)135 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料ノズル口径(Φ)8.0 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.8 タイプ丸吹き 本体質量(g)1050 名称多用ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
38,980 税込42,878
翌々日出荷

空気使用量(L/min)100~210 タイプ丸吹き 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに 空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1173 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料ノズル口径(Φ)6.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 タイプ丸吹き 本体質量(g)700 名称リシンガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径2.0
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

塗料ノズル口径(Φ)2.5 空気使用量(L/min)285 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式
1丁
29,980 税込32,978
3日以内出荷

染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装 空気使用量(L/min)5 パターン形状丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.15 所要圧縮機(kw)0.1~0.2 塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。 付属品【カップ】6CP 適合【カップ】6CP 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)415 塗料供給方式重力式(センターカップ)
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。 適合【カップ】6CP 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)415 塗料供給方式重力式(センターカップ)
1丁
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明治機械製作所低圧温風塗装機
低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%の高い塗着効率を実現。 温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。 単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。 ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。 ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。 スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。 高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。
用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装 セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1 質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8 容量(mL)(カップ)1000 電源(V)単相100 消費電力(W)950 空気使用量(L/min)270 塗料噴出量(mL/min)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290 電源コード(m)3 ホース長さ(m)5 ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属) 吹付距離(mm)200 最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210 排出圧力(MPa)0.028 風量(L/min)1500~2700(モーター単体)
1台
279,800 税込307,780
欠品中

空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1266 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装 適合【カップ】6CP 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)340 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式(センターカップ)
1丁
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装 適合【カップ】6CP 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)340 空気使用量(L/min)380 塗料噴出量(mL/min)155 吹付空気圧力(MPa)0.18 ノズル口径(Φmm)1.5 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式(センターカップ) 最大有効パターン(mm)300
1丁
48,980 税込53,878
10日以内出荷

手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整 接続口径G1/4 質量(g)113 使用圧力(MPa)0.02~1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61 使用流体空気
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
用途自動車補修、塗装 付属品1G-2U 適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)167 空気使用量(L/min)80 塗料噴出量(mL/min)75 吹付空気圧力(MPa)0.15 ノズル口径(Φmm)1.2 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)190
1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明治機械製作所FINER-CORE
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装 セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP) 横×高さ(mm)144×168 本体質量(g)340 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 接続口径G1/4空気、G3/8塗料 適合塗料カップ:6CP
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明治機械製作所専用スタンド
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修 適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

明治機械製作所重力式塗料カップ
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装 仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属 接続口径専用G3/8 質量(g)171 容量(L)0.6 適合スプレーガンF410-G、Finer-core
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

明治機械製作所エンジンクリーナ
RoHS
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13 本体質量(g)550 空気使用量(L/min)70 塗料噴出量(mL/min)120 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75以上 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)60 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ 取扱説明書(0.4MB)
1丁
59,980 税込65,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)50 寸法(mm)454×945 質量(kg)36 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)25 最高使用圧力(MPa)0.35 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)27 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 本体質量(g)570 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
59,980 税込65,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)29 最高使用圧力(MPa)0.35 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)29 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)27 最高使用圧力(MPa)0.35 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60 本体質量(g)625 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
73,980 税込81,378
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)25 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)50 寸法(mm)454×945 質量(kg)36 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g)710 空気使用量(L/min)180 塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターンフルコーン、ホロコーン 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
1丁
86,980 税込95,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)