カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(9)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • PROST's(120)
  • 明治機械製作所
  • アネスト岩田(8)
  • エスコ(4)
  • SAGOLA(4)
  • SATA(3)
  • ヨトリヤマ(世取山)(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 3M(2)
  • エムオースプレーイング(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「塗装用 カップ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
建築塗装用スプレーガン リシンガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン リシンガン明治機械製作所
18,980税込20,878
1丁
3日以内出荷
徹底した合理設計により軽量化を図っています。<br />長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。<br />カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。<br />空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。<br />弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
22,980税込25,278
1丁
5日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)明治機械製作所
34,980税込38,478
1丁
翌々日出荷
●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5
建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン明治機械製作所
24,980税込27,478
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。<br />カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。<br />空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。<br />弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付)明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
9日以内出荷
空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1266名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用スプレーガン(リシンガン) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(リシンガン)明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
3日以内出荷
塗料ノズル口径(Φ)6.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7タイプ丸吹き本体質量(g)700名称リシンガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.0
建築塗装用スプレーガン(タイルガン) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(タイルガン)明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
空気使用量(L/min)100~210タイプ丸吹き名称タイルガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式
建築塗装用スプレーガン(多用ガン) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多用ガン)明治機械製作所
38,980税込42,878
1丁
翌々日出荷
塗料ノズル口径(Φ)8.0空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.8タイプ丸吹き本体質量(g)1050名称多用ガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.5RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら