デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
その他塗料カップは別売りです。
質量(g)391
供給方式吸上式
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様
適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
取付ねじ径(B)G1/4
塗料供給方式重力式
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13
本体質量(g)550
空気使用量(L/min)70
塗料噴出量(mL/min)120
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75以上
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.5
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)60
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書(0.4MB)
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
本体質量(g)570
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
塗料ノズル口径(Φ)2.5
空気使用量(L/min)285
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式加圧式
1丁
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
本体質量(g)308
パターン形状チューリップ
所要圧縮機(kw)3.7
吹付距離(mm)200
取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
関連キーワード