ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57
仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
ねじの種類Rc
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
ろ過度(μm)0.01
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
関連キーワード