1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)7.3 線径(Φmm)3.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×360×750 メッシュ寸法(mm)23×23 フレーム高さ(mm)450
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

関連キーワード