2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。 アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。 電子番組表(EPG)や字幕表示対応。 見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。
用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。 セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1 質量(kg)0.29 消費電力(W)約8 出力(映像音声)コンポジット 電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A 入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26 受信方式地上デジタル放送
1台
26,980 税込29,678
欠品中

エスケイネット(SKnet)施設用テレビチューナーBOX
商業施設での ニュース、スポーツ番組を放映するための施設用テレビチューナー(地上デジ・BS/110度CS)です。開店時に電源ブレーカーを入れると、自動的に電源が入りテレビを起動します。多く看板等で縦型に設置されている液晶画面でも、回転機能を使って水平テレビ表示ができます。また、緊急警報放送を受信すると自動的にテレビがONになる機能を新しく追加しました。USBキーボードを接続し離れた場所からテレビを操作することが出来ます。ネットワーク経由でのテレビ操作もSDK購入でプログラムを組むと実現します。これからの季節、スポーツ中継やニュース速報の放映の手段として活躍します。外観寸法180mmx 110mmx 26mm、重量約320gとコンパクト設計。
質量(g)約320 外形寸法(mm)180×110×26 TVチューナー地上デジ・BS/110度CS
1個
36,980 税込40,678
当日出荷