コンパクトサイズ設計。外観寸法180mm×110mm×26mm、重量約800gと小型軽量サイズ。狭い場所でも設置できます。日本語入力に対応。日本語登録機能搭載。番組名など日本語で入力できます。再生プレーヤー機能搭載。本体単体でのコンテンツ再生機能搭載。外部入力の設備等のコストが低減できます。WEBページも表示できます。AndroidOSを搭載しているので、WEBページ表示機能搭載。この画面をHDMIケーブルを使って入力として使用。WEBページを表示することができます。セルフサイネージ機能付き。本機にはサイネージソフトウエアー、アプリケーション付属。コンテンツの表示、およびスケジュール設定に沿った放映ができる機能があります。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
商業施設での ニュース、スポーツ番組を放映するための施設用テレビチューナー(地上デジ・BS/110度CS)です。開店時に電源ブレーカーを入れると、自動的に電源が入りテレビを起動します。多く看板等で縦型に設置されている液晶画面でも、回転機能を使って水平テレビ表示ができます。また、緊急警報放送を受信すると自動的にテレビがONになる機能を新しく追加しました。USBキーボードを接続し離れた場所からテレビを操作することが出来ます。ネットワーク経由でのテレビ操作もSDK購入でプログラムを組むと実現します。これからの季節、スポーツ中継やニュース速報の放映の手段として活躍します。外観寸法180mmx 110mmx 26mm、重量約320gとコンパクト設計。
質量(g)約320
外形寸法(mm)180×110×26
TVチューナー地上デジ・BS/110度CS
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。
アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。
電子番組表(EPG)や字幕表示対応。
見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。
用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。
セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1
質量(kg)0.29
消費電力(W)約8
出力(映像音声)コンポジット
電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A
入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26
受信方式地上デジタル放送
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード