1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライヴ(THRIVE)2200専用替刃
新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ 適合2200、2100AD 質量(g)112 電源充電式 定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33 電源コード(m)約1.6 刈込み高さ(mm)0.5 連続使用時間(分)(1時間充電時)約45 ストローク数(min-1[回/分])約4500 充電時間約1時間 使用電池リチウムイオン電池
1個
2,998 税込3,298
当日出荷