「スライブ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
付属品可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)
色ブラック
質量(g)175
タイプ充電式
コード長さ(m)約1.8
使用電池リチウムイオン電池
コーティング下刃:ニッケルボロン
充電時間(時間)約2
刈高調整(mm)0.5~2.5(5段階調整)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。
適合301601305605
新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ
適合2200、2100AD
質量(g)112
電源充電式
定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33
電源コード(m)約1.6
刈込み高さ(mm)0.5
連続使用時間(分)(1時間充電時)約45
ストローク数(min-1[回/分])約4500
充電時間約1時間
使用電池リチウムイオン電池
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)
質量(kg)0.9
電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)
定格時間(分)20
電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
取扱説明書(2.44MB)
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
保証期間1年
ストローク数(回/分)約1850
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
保証期間1年
ストローク数(回/分)約1850
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
可変式替刃。(刈り高さ調整レバー式 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm)
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
仕様ストローク:約2,100回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)600
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)約1.45
定格AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.8
機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
仕様ストローク:約1,850回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
仕様使用電池:リチウムイオン電池
付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
質量(g)300
ぽっこりお腹が気になる方や腹筋運動が苦手な方なども簡単に腹筋運動が行える腹筋トレーナーです。背もたれが自動で動いて腹筋動作をアシスト。角度や速度、回数などを体力に合わせて調節できるので、無理なく腹筋運動ができます。コンパクトな椅子タイプで場所を取らず気軽に腹筋運動ができます。
仕様起倒数:角度(起):速約6回/分、遅回約/分、角度:速約4回/分、遅約3回/分、角度(倒):速約6回/分、遅約4回/分
付属品ACアダプター
材質張地:ポリエステル、台座:ABS樹脂
質量(kg)約3.5
電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約1.8m)
定格時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ起きた状態:33.5×39×30、背もたれ寝た状態:33.5×46×21
適応体重(kg)100以下
取扱説明書(2.43MB)
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
1個
¥6,498
税込¥7,148
32日以内出荷
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
保証期間1年
ストローク数(回/分)約1850
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。
付属品オイル、ブラシ
適合5500、505Z、535Z、509、556
セット内容5、9、13(mm)
質量(g)600
電源交流式
定格AC100V 50/60Hz 20W
電源コード(m)約2.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63
ストローク数(min-1[回/分])約2100
定格時間(分)10
1セット
¥599
税込¥659
3日以内出荷
コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
仕様ストローク:約2,400回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)305
コード長さ(m)2.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。
対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分
付属品オイル、ブラシ
質量(g)250
コード長さ(m)2.5
気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)
質量(g)900
定格AC100V 50/60Hz 14W
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
1台
¥9,880
税込¥10,868
6日以内出荷
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
保証期間1年
ストローク数(回/分)約1850
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ
質量(g)235
コード長さ(m)2.5
保証期間1年
ストローク数(回/分)約1850
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード