最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。チャイルドロック搭載
用途衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense
仕様標準水位:50~16L
質量(kg)28.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2
内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/410
時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分
運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47
保証期間メーカー:1年間
排水方向:左右・後・真下
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88
タイマー予約タイマー:1~24時間
標準使用水量(L)約98
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。風呂水ポンプ付属。チャイルドロック付
用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ
仕様最短洗濯時間:約12分
質量(kg)34
種類タテ型
内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/360
排水方式左右/後/真下
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99
消費電力量(Wh)最大:65
標準使用水量(L)約97
洗濯/脱水容量(kg)7.5
水量(L)55~20
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード