「運動器具」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
座って簡単ペダル運動器は、手と足を同時にペダル運動ができる運動器です。省スペースで効率的なフィットネス。椅子に座った状態で自転車を運転するような感じで楽しく室内運動ができます。電動が苦手な方、手軽に運動したい方、大きな器具をおいておくスペースがない方、脚力低下の防止になる運動がしたい方におすすめです。雨の日でも自宅で運動ができます。ペダルの回転負荷をダイヤルで調整可能です。踏み外し防止ベルト付きなので安全にご使用いただけます。
用途ご自宅で手軽に運動をしたい方に。
付属品ハンドル、支柱A、支柱B、ドーム型支柱、足場支柱×2、ゴムキャップ×4、調整まわし×3,ナット×10、ワッシャー×12、ネジ(長)×2、ネジ(短)×8、レンチ、棒レンチ
色ブラック
寸法(縦×横×高さH)(cm)40×41×72~95
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
まわしてチャージ 充電丸PROは、自分の手足で漕いで充電できる自家発電機です。今までのダイエット器具ではよくあったエクササイズペダルですが、その運動をしたエネルギーを充電バッテリーに貯めることが可能になりました。女性でも持てる重さなのでアウトドアや非常時に大活躍です。前回転、後ろ回転、いずれもご使用いただけます。ACアダプターでの直接充電も可能です。Evolutionモデルより充電速度が2.5倍に、ラジオとBluetoothを追加しバージョンアップしました。
用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。
セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm)
出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A
電源AC100V
入力15V 1.5A
出力波形正弦波
充電時間(時間)漕いで充電する場合約23~25、アダプターで充電する場合約23
寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27
コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用)
USBポート2基(1Aと2A)
Bluetoothver5.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード