3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約45 バッテリーニッケル水素電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)電池式バリカン
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。 電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売) 使用時間約2時間 付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3282-63
1台
1,990 税込2,189
欠品中

ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16 質量(g)120 充電方式USB充電、交流式 刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階) 充電時間(時間)2(急速) 使用時間(分)60 付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1 保証期間1年 ブラック 商品タイプ本体
1個
3,390 税込3,729
5日以内出荷