長いひげもそれるダブルトリマーを搭載。
手のひらサイズに収まる超小型ながら普通サイズと変わらぬ本格的な切れ味。
水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。WET剃りOK。
刃数3枚刃
付属品掃除用ブラシ
材質本体:ABS樹脂、内刃:ステンレス、外刃:ニッケル合金
色シルバーグレー
電源単3形アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)
本体質量(g)75
使用時間1回3分として約1か月(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×25×92
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトながら優しくしっかり深剃り手軽に使える3枚刃シェーバーで普段使いからお出掛け用まで幅広く対応します。キャップ・外刃は着脱に便利なマグネット式使用後は本体丸洗い可能(IPX7)でいつでも清潔にご使用いただけます。USB充電交流式のためお手持ちのバッテリーやパソコン・車のUSBポート等で充電ができ充電が切れた場合はコードにつないだまま交流式でも使用できます。
付属品USBケーブル(TypeA-TypeC)、掃除用ブラシ、収納ポーチ
質量(g)115
寸法幅6cm×奥行3.4cm×高さ7.8cm
電源USB充電交流式(Type-C)
使用時間約60分
充電時間約90分(定格出力:DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時)
保証期間1年
アズワン品番60-4447-29
防水IPX7(本体丸洗い可)
1台
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
切れ味で勝負!水洗いもできるポケットタイプ3枚刃。長いヒゲも剃れるダブルトリマーを搭載手のひらに収まる超小型ながら普通サイズと変わらない本格的な切れ味です水洗いができいつでも清潔お手入れも簡単です。乾電池式で手軽なため旅行用や車に常備用など便利に携帯ください。
質量(g)75
寸法幅5.2cm×奥行2.5cm×高さ9.2cm
電源単3アルカリ乾電池×2(別売り)
使用時間1回3分として約1ヶ月使用可能(アルカリ乾電池使用時)
保証期間1年
アズワン品番60-4447-31
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5
質量(g)160
電源(V)AC100~240(充電交流式)
充電時間(時間)1.5(急速)
使用時間(分)45
付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1
保証期間1年
色ブラック&ブルー
商品タイプ本体
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
充電・交流両用式として使用可能な電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。長いヒゲも剃れるダブルエッジトリマー搭載。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンがついているので、刃の交換・掃除に便利。急速90分充電で、45分使用可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。保証期間:お買い上げ日より1年間。
用途電気カミソリ、髭剃りとして。電気シェーバー/3枚刃/ダブルエッジトリマー搭載/防水加工/IPX6/メンズシェーバー/ヒゲ剃り/充電交流式/急速充電
付属品掃除用ブラシ、ACアダプター
材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金
質量(g)160
消費電力(W)(充電時)4、(交流時)5
電源AC100~240V(国内・海外兼用)
電源コード(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5
定格時間90分急速フル充電で45分使用可能
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手のひらにおさまる超小型ながら、本格的な切れ味を実現したメンズシェーバー。水洗いもできるポケットタイプ。濃いヒゲ・長いヒゲも剃れる本格3枚刃ダブルエッジトリマー搭載で、スッキリ深剃り出来る。ロックボタン付スイッチで、安全で携帯に便利。水洗いができていつも清潔。お手入れ簡単。WET剃り対応可能。刃の動作方法:往復式。
用途自宅でのヒゲのお手入れに。電気カミソリ/刈り/メンズシェーバー/乾電池式/WET剃り可能/ロック機能搭載/ポケットタイプ/超小型
付属品掃除用ブラシ
使用時間1回3分として約1ヵ月
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×2.5×9.2
関連キーワード