6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。底に大きなR加工を施しているため、物を取り出しやすいです。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 付属品仕切板 トラスコ品番402-8732 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)50 質量(g)393 奥行(mm)205 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)16 有効内寸法・奥行(mm)186 有効内寸法・高さ(mm)43
1個
599 税込659
当日出荷

バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂 寸法(mm)65×71×333(台座幅100 備考スタンド穴径45mm/HG
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明邦化学VS-L430
つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。液体が漏れにくい密閉容器で、取出し口はエサやワームが取り出しやすい大口径形状を採用。液漏れを防ぎ、開けずにケース内が一目で確認できるクリア仕様の蓋を専用設計しました。4インチサイズのワーム収納に最適な、ブラックバス・ロックフィッシュ対応モデル。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の上段、VS-3080・VS-3078の下段にシステム収納可能。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので、ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)110×110×44 クリア/ブルー 備考4インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

明邦化学VS-L415
つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。中身を取り出しやすい大口径形状はそのままに、アジングメバリングなどのライトゲームに適した小型化を実現。2インチサイズのワームを折り曲げずに収納できる2インチサイズのリキッドパック。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので。ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)60×60×35 クリア/ライトグリーン 備考2インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

明邦化学VS-L425
つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。液体が漏れにくい密閉容器で、取出し口はエサやワームが取り出しやすい大口径形状を採用。液漏れを防ぎ、開けずにケース内が一目で確認できるクリア仕様の蓋を専用設計しました。3インチサイズのワーム収納に最適な、メバリング・アジング対応モデル。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので、ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)80×80×44 オレンジ 備考3インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

バケットマウスシリーズ、VS-7070・7055、VW-2070・2055に装着可能なロッドスタンド。スタンド長さは3段階調節できるのであらゆるフィッシングシーンに対応可能です。リールを傷つけないエラストマ―製キャップを採用するなど、ボックスを進化させ、より快適に釣を楽しむためのオプションパーツです。※動画内で使用している商品は、旧モデルの為、カラーが異なります。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/ネジ:ステンレス 寸法(mm)50×54×266(台座幅92 備考スタンド穴径35mm/HG
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)