ロッドスタンド BM-230N明邦化学7日以内出荷
バケットマウスシリーズ、VS-7070・7055、VW-2070・2055に装着可能なロッドスタンド。スタンド長さは3段階調節できるのであらゆるフィッシングシーンに対応可能です。リールを傷つけないエラストマ―製キャップを採用するなど、ボックスを進化させ、より快適に釣を楽しむためのオプションパーツです。※動画内で使用している商品は、旧モデルの為、カラーが異なります。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/ネジ:ステンレス寸法(mm)50×54×266(台座幅92備考スタンド穴径35mm/HG